環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
某有名メーカーにアブソーバーのオーバーホールをした際に、こちらが圧入されていました。がたつきの補修のために使いました。他のメタルブッシュと比較して、耐久性は若干低い個人的な印象があります。
リーズナブルでパイプの軸受けとしては十分かと思います。
クランクシャフト部品予備として
希望道理の耐久性と、交換のしやすさ
摺動部に使用していないので、そこでのコメントはできませんが、カラーとしては精度的に問題ありません。
部品に問題は無かったですが、納期をもう少し短くできれば助かります。