大同メタル工業
大同メタル工業の 直動部品
大同メタル工業の オイルレス素材
大同メタル工業の オイルレスワッシャー
ダイスライド スラストワッシャー TA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
12.2
注文コード
38680896
品番
TA1203
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
寸法P.C.D.(mm)
28
面取a(mm)
2
面取b(mm)
0.4
内径(Φmm)
12.2
外径(Φmm)
40
肉厚(mm)
3
取付穴数
2
取付ネジ径
M3
肉厚公差(mm)
0/-0.1