大同メタル工業
大同メタル工業の 直動部品
大同メタル工業の オイルレス素材
大同メタル工業の オイルレスワッシャー
ダイスライド スラストワッシャー TA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
20.2
注文コード
38680975
品番
TA2005
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
寸法P.C.D.(mm)
35
面取a(mm)
2.5
面取b(mm)
0.4
内径(Φmm)
20.2
外径(Φmm)
50
肉厚(mm)
5
取付穴数
2
取付ネジ径
M5
肉厚公差(mm)
0/-0.1