大同メタル工業
大同メタル工業の 直動部品
大同メタル工業の オイルレス素材
大同メタル工業の プレート
ダイスライド プレート PA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
50
長さ(mm)
100
注文コード
38681352
品番
PA50100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,810
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
この商品は
幅・長さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
取付ボルト
M8平小ネジ
長さ公差(mm)
0/-0.2
幅公差(mm)
0/-0.2
取付ボルト数
2
取付穴ピッチa(mm)
20
取付穴ピッチb(mm)
60
取付穴ピッチc(mm)
-
取付穴ピッチd(mm)
-
取付穴ピッチe(mm)
-