大同メタル工業
大同メタル工業の 直動部品
大同メタル工業の オイルレス素材
大同メタル工業の プレート
ダイスライド プレート PA
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38681386
品番
PA50250
参考基準価格(税別)
¥21,290
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
長さ(mm)
250
幅(mm)
50
取付ボルト
M8平小ネジ
長さ公差(mm)
0/-0.3
幅公差(mm)
0/-0.2
取付ボルト数
4
取付穴ピッチa(mm)
20
取付穴ピッチb(mm)
70
取付穴ピッチc(mm)
70
取付穴ピッチd(mm)
70
取付穴ピッチe(mm)
-