ダイスライド プレート PA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38681447 品番 PA75300
参考基準価格(税別)¥31,910 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。

長さ(mm)300 幅(mm)75 取付ボルトM8平小ネジ 長さ公差(mm)0/-0.5 幅公差(mm)0/-0.2 取付ボルト数8 取付穴ピッチa(mm)20 取付穴ピッチb(mm)85 取付穴ピッチc(mm)90 取付穴ピッチd(mm)85 取付穴ピッチe(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする