大同メタル工業
大同メタル工業の 直動部品
大同メタル工業の オイルレス素材
大同メタル工業の プレート
ダイスライド L型プレート LA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38681501
品番
LA50350A
参考基準価格(税別)
¥50,460
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
取付穴ピッチa(mm)
80
取付穴ピッチb(mm)
75
取付穴ピッチc(mm)
75
取付穴ピッチd(mm)
80
長さL(mm)
350
幅(mm)
50
高さ(mm)
45
タイプ
A
取付ボルト
M10
取付ボルト数
5