セルストレーナー 50mLチューブ用

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50パック×1個) 種別70μm ホワイト 50個 注文コード38682133 品番431751
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

γ線滅菌済

種別70μm ホワイト 50個 アズワン品番61-4694-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする