曜日別特売
S35350L サーマロイPVプレート タイプA 大同メタル工業 38683382

 

S35350L サーマロイPVプレート タイプA 大同メタル工業 38683382
S35350L サーマロイPVプレート タイプA 大同メタル工業 38683382

サーマロイPVプレート タイプA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)350注文コード38683382品番S35350L
参考基準価格(税別)¥17,610販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。
PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

寸法L(mm)350寸法W(mm)35寸法T(mm)20取付方式下側よりネジ止めねじ5本寸法d(mm)80寸法a(mm)80寸法b(mm)75寸法c(mm)75寸法l1(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする