S48100L サーマロイPVプレート タイプA 大同メタル工業 38683407 S48100L サーマロイPVプレート タイプA 大同メタル工業 38683407

サーマロイPVプレート タイプA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)100 注文コード38683407 品番S48100L
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は寸法Lなど44種類から選べます 他の種類を見る

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。
PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

寸法L(mm)100 寸法W(mm)48 寸法T(mm)20 取付方式下側よりネジ止め ねじ2本 寸法d(mm)- 寸法a(mm)50 寸法b(mm)- 寸法c(mm)- 寸法l1(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする