S100100U サーマロイPVプレート タイプB 大同メタル工業 38683522 S100100U サーマロイPVプレート タイプB 大同メタル工業 38683522

サーマロイPVプレート タイプB

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)100 取付方式上側よりネジ止め 寸法l2(mm)25 注文コード38683522 品番S100100U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法L・取付方式・寸法l2など22種類から選べます 他の種類を見る

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を均一に分散させた金属系無給油軸受けです。
PVプレートは肉厚タイプの鋼裏金プレートです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

寸法L(mm)100 寸法W(mm)100 寸法T(mm)20 取付方式上側よりネジ止め 寸法e(mm)50 寸法f(mm)50 ねじ4本 寸法l1(mm)25 寸法l2(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする