※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 1392-200-SSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25袋×20本) 注文コード 38685396 品番 1392-200-SS-RS
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)

種別2.0mL 赤 滅菌 アズワン品番62-0889-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする