※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.2ml PCR8連キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(120ストリップ) 種別0.2mL PCR8連ドームキャップ 注文コード38686473 品番137-432C
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。

種別0.2mL PCR8連ドームキャップ アズワン品番62-0891-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする