NSP・SP 角リム型エンプラハンドル車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38686873 品番SP160ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)52 寸法D(mm)34 寸法F(mm)18 寸法G(mm)16 寸法H(mm)69 寸法K(mm)85 寸法L(mm)M10×1.5 種類ソリッド 質量(g)410 タイプER型回転握り付き 寸法C(Φmm)34 寸法A(Φmm)160 材質(インサート)FC材 寸法E(Φmm)28 寸法J(Φmm)22 材質(ハンドル車)アセタール樹脂(ガラス繊維強化) 材質(センタープレート)アルミニウム(A1080P) 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(センタープレート)つや消しシルバー 色(握り)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする