曜日別特売
5040-28504 GLクロマトディスク 5040シリーズ ジーエルサイエンス 38689237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLクロマトディスク 5040シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
種別GLクロマトディスク 13N 0.2μm 100個
GLクロマトディスク 13N 0.2μm 100個
GLクロマトディスク 4N 0.2μm 100個
GLクロマトディスク 25N 0.2μm 100個
GLクロマトディスク 4N 0.45μm 100個
GLクロマトディスク 13N 0.45μm 100個
GLクロマトディスク 25N 0.45μm 100個
内容量1箱(100個)注文コード38689237品番5040-28504
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。

種別GLクロマトディスク 13N 0.2μm 100個アズワン品番61-3526-53

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする