イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38690041
品番
NA25
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ねじ寸法
M10×1.5
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(シャンク)
クロムメッキ(SUM22)
種別
おねじ付
色(グリップ)
ブラック
耐熱温度(℃)
-
二面幅F(mm)
-
表面処理(シャンク)
クロムメッキ
寸法A(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
16
タイプ
固定握り
寸法B(mm)
86
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
M10×1.5
質量(g)
60