イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M8×1.25
注文コード
38690075
品番
GR20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥860
この商品は
ねじ寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法
M8×1.25
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(シャンク)
クロムメッキ(SUM22)
種別
おねじ付
色(グリップ)
ブラック
耐熱温度(℃)
80
二面幅F(mm)
-
表面処理(シャンク)
クロムメッキ
寸法A(Φmm)
20
寸法C(Φmm)
13
タイプ
回転握り
寸法B(mm)
67
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
M8×1.25
質量(g)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38690075
GR20
02037795
GR20
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました。