イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
NA・GR エンプラ製握り、エンプラ回転握り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M10×1.5
注文コード
38690084
品番
GR25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
ねじ寸法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法
M10×1.5
材質(グリップ)
ポリプロピレン
材質(シャンク)
クロムメッキ(SUM22)
種別
おねじ付
色(グリップ)
ブラック
耐熱温度(℃)
80
二面幅F(mm)
-
表面処理(シャンク)
クロムメッキ
寸法A(Φmm)
25
寸法C(Φmm)
16
タイプ
回転握り
寸法B(mm)
86
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
M10×1.5
質量(g)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38690084
GR25
02037804
GR25
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
注文コードが変更になりました。