※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER18-SUS ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690522 ER18-SUS ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション 38690522

ER・FR・SFR エンプラ回転握り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38690522 品番 ER18-SUS
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法B(mm)66 寸法D(mm)13 寸法E(mm)M8×1.25 質量(g)35 タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミド 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)18 材質(シャンク)SUS303 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする