曜日別特売
MDBBL80-800-RN-M9BL3 MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL80) SMC 38691284

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBL80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
D-M9BL
注文コード
38691284
品番
MDBBL80-800-RN-M9BL3
参考基準価格(税別)¥65,560販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)
800
ポートねじの種類
(-)Rc
オートスイッチ種類
D-M9BL
オートスイッチ追記号
(3)3ヶ付
ジャバラ
なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L)3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(R)ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N)ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする