JE267A-01 4L クリーン上着 JE267A 東洋リントフリー 38696578 JE267A-01 4L クリーン上着 JE267A 東洋リントフリー 38696578 JE267A-01 4L クリーン上着 JE267A 東洋リントフリー 38696578

クリーン上着 JE267A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38696578 品番 JE267A-01 4L
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。

サイズ4L バスト(cm)130 裄丈(cm)91 上着丈(cm)75 使用環境クラス100000 アズワン品番61-0092-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする