JE267A-02 L クリーン上着 JE267A 東洋リントフリー 38696605 JE267A-02 L クリーン上着 JE267A 東洋リントフリー 38696605 JE267A-02 L クリーン上着 JE267A 東洋リントフリー 38696605

クリーン上着 JE267A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38696605 品番 JE267A-02 L
参考基準価格(税別)¥6,190 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

クリーンルーム用ウエア。クラス10万グレードの環境でオールマイティに使用できる上着です。男性用。

サイズL バスト(cm)188 裄丈(cm)82 上着丈(cm)66 使用環境クラス100000 アズワン品番61-0092-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする