東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの ズボン クリーンウェア
防塵パンツ FH304A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本(1枚)
注文コード
38697077
品番
FH304A-02 M
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用ウエア。ウエスト後ろ半ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
色
青
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
64〜92
ズボン丈(cm)
102
アズワン品番
61-0093-50
使用環境
クラス10000