ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングパイプブラシ 1200×Φ15mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699274
品番
HG8117
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
内径15mmで1m以上の長い管の洗浄用ブラシです。
仕様
毛質:ハード
材質
ナイロン毛(NYL)
外形寸法(mm)
全長1200×直径15
線径(Φmm)
0.25
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
62-2970-59
ブラシ寸法(mm)
110