フロアブラシ 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38699283 品番HG8720
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頑丈なボディーに洗浄力の優れたポリエステル毛を合わせたパワーフブラシです。

仕様毛質:ミディアム 材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)450 外形寸法(mm)幅300x奥行70 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)40 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2971-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする