ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ロングハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699308
品番
HG89022
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
手の届かない高所や奥の洗浄用ソフトブラシ。チリや埃などの細かい汚れもきれいに取り除きます。
外形寸法(mm)
本体全長950 /
ブラシ部:全長110x幅45
仕様
毛質:ミディアムソフト
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
375
線径(Φmm)
0.025
毛丈(mm)
50
機能
専用ハンドル付
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-48