ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ ロングハンドルブラシ HG890シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38699545
品番
HG890MD
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
金属検出機対応。ロングハンドル付きで大型の厨房機器の洗浄も楽な金属検出機対応モデルです。
色
青
材質
ポリエステル毛
質量(g)
215
外形寸法(mm)
400×50
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
35
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
62-2969-11
毛のかたさ
ハード