ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699764
品番
HG81248
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
直径40mmのパイプ洗浄ブラシ。洗浄力のあるハードポリエステルに金属検出機対応の安心設計です。
材質
PVT
質量(g)
50
タイプ
Premium
外形寸法(mm)
500×Φ40
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
D40
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-35
毛のかたさ
ハード