ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ネイルブラシ ハンドル付 HG712シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38699904
品番
HG712SP
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
使いやすいハンドル付。手に馴染んで滑らず使いやすいネイルブラシです。
色
柄/白、ブラシ/青
仕様
毛質:ミディアム
材質
ナイロン毛(NYL)
質量(g)
50
外形寸法(mm)
全長93×幅35
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
13
耐熱温度(℃)
130
アズワン品番
62-2969-49