ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ユーティリティーブラシ TA5967シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38700403
品番
TA5967
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
ブラシ部分が下面だけでなく前方にも植毛されているので四隅や奥の汚れも簡単に落とせます。
色
赤
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
28
外形寸法(mm)
全長210、本体200×12、ブラシ部分:60×10
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
15
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
62-2970-07