ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
スクラブパッド HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38700446
品番
HG2979
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
抜群の洗浄力に異物混入防止加工を施したパワフルスポンジです。
材質
ファイバーメタル
色
黒
質量(g)
20
外形寸法(mm)
全長155×幅85×厚さ40
硬さ
ハード
耐熱温度(℃)
90
アズワン品番
62-2970-11