TH70 TH Tハンドル イマオコーポレーション 38700706

TH Tハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38700706 品番TH70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥970
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)37 寸法H(mm)16 寸法A(mm)69 寸法F(mm)6(H8) 寸法D(mm)12 寸法E(mm)34 寸法B(mm)40 寸法C(mm)19 寸法J(mm)11 寸法G(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38700706 TH70 02035887 TH70 Tハンドル イマオコーポレーション Tハンドル イマオコーポレーション 1個 1,194 税込1,313 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする