イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 平面ハンドル
TH Tハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38700724
品番
TH95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
103
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
95
寸法F(mm)
6(H8)
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
41
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
26
寸法J(mm)
15
寸法G(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38700724
TH95
02035914
TH95
Tハンドル
イマオコーポレーション
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました