イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
STK スターノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
注文コード
38701634
品番
STK25×20N
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥267
販売価格(税別)
¥
243
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
9
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
19
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
取付部
おねじ(段付)
寸法C(Φmm)
13
寸法A(Φmm)
25
寸法E
M5×0.8
色(本体)
つや消しブラック
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
20
材質(取付部)
SUM22L