イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
STK-SOFT スターノブソフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
25
注文コード
38701844
品番
STK43A×25SOFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
43
寸法B(mm)
29
寸法C(Φmm)
17
寸法D(mm)
11
寸法F(mm)
25
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
20
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
0〜80
硬度
ショアA70(TPE)
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M6×1
色(本体)
つや消しブラック
表面処理(本体)
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆