ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ダストパン HG1770シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38702169
品番
HG1770
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
パウダー等のはき取りに最適な軽くて丈夫な一体成型カラーチリトリです。
色
黄
材質
ポリプロピレン製(PP)
質量(g)
130
外形寸法(mm)
全長350×幅220×深さ75
耐熱温度(℃)
-30+80
アズワン品番
62-2971-94