軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用エプロンです。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから胸や脚部にかけて凍傷・火傷から守り、快適に作業できます。首と腰にサイズが調整可能なベルト付きです。冷凍設備内での作業や超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。 100%完全防水設計です。耐熱-196〜+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。