EWN エルゴウイングナット(オネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)20 注文コード38705615 品番EWN70×20-GR
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥651
販売価格(税別)
592
この商品はねじの呼び・取付長など120種類から選べます 他の種類を見る

最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。

材質(本体)ポリアミド 質量(g)35 種類ウイング形 寸法A(mm)70 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8 寸法B(mm)36 寸法J(mm)20 取付部おねじ キャップキャップ付き 寸法C(Φmm)20 色(キャップ)グレー ねじの呼びM8 寸法HM8×1.25 取付長(mm)20 材質(取付部)S10C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする