※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS4×10 LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 38706227 LS4×10 LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション 38706227

LS ロッキングキー(オネジ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 取付長(mm)10 注文コード38706227 品番LS4×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210
この商品はねじの呼び・取付長など44種類から選べます 他の種類を見る

SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)9.5 寸法E(mm)10 ねじの呼びM4 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)10 取付部おねじ 質量(g)4 種類特殊形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法DM4×0.7 色(本体)つや消しブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38706281
2019-05-16
用途:
譜面台のネジがバカに破損したので使用。
飲食業

ちょっと短かったので、また、別のものを検討中。
もの自体は良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする