イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ウイングノブ
WK ステンレスウィングノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M5
注文コード
38706516
品番
WK50-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
24
寸法C(Φmm)
14
寸法D(mm)
2.3
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
11.5
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ステンレススチール(SCS13A)
材質(取付部)
ステンレススチール(SCS13A)
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
質量(g)
35
種類
ウイング形
寸法E
M5×0.8
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
電解研磨