※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード38708058
品番LT2ACV2S22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1/8"(3.2mm)フローのノンスピル脱着コネクターで確実に連結させると音がし、親指ワンプッシュで分離できます。連結を分離したときにチューブライン中の液漏れを防ぐため、オスタイプとメスタイプ各々にスプリング式バルブを内蔵しています。 シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、同径または異径コネクターがあります。ボディおよび内蔵バルブはポリアセタール(POM)製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製、内蔵スプリングはSUS316製、ソケット外部のプッシュ式ラッチボタン、スプリングおよびピンはSUS301製。サイズは連結時の最大幅×全長。使用耐圧:Vacuum〜800kPa使用温度:-40〜+82℃1/8"フローPPタイプとの互換性はありますが、1/4"フローとの互換性はありません。