※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKK21A×16 EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション 38708302 EKK21A×16 EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション 38708302

EKK エルゴナールドノブ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付部おねじ(段付) 取付長(mm)16 注文コード38708302 品番EKK21A×16
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥310
販売価格(税別)
282
この商品はねじの呼び・取付部・取付長など80種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)21 寸法B(mm)18 寸法C(Φmm)12.5 寸法D(mm)10.5 寸法F(mm)16 ねじの呼びM6 材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)SUM22L 取付長(mm)16 取付部おねじ(段付) 質量(g)10 種類丸形 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法EM6×1 色(本体)ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38708031
2021-07-26
用途:
商品のパーツ

おしゃれでかわいいので気に入って使っています。耐久性退色性もグッドです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする