※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ナールドノブ
EKK エルゴナールドノブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付部
おねじ(段付)
取付長(mm)
20
注文コード
38708311
品番
EKK21A×20
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部・取付長
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
21
寸法B(mm)
18
寸法C(Φmm)
12.5
寸法D(mm)
10.5
寸法F(mm)
20
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22L
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
11
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
寸法E
M6×1
色(本体)
ブラック