※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
アーチ グリップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
26
寸法L1(mm)
137
注文コード
38710691
品番
AGS130-GR
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,046
販売価格(税別)
¥
951
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
-
寸法H(mm)
41
寸法L(mm)
117
寸法L1(mm)
137
寸法L2(mm)
93
寸法Lc(mm)
8.5
寸法Lr(mm)
15
仕様
-
質量(g)
42
タイプ
六角穴付きボルト
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法C(Φmm)
13.5
寸法J(Φmm)
-
寸法R(Φmm)
8.5
色(グリップ)
グレー