イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD1 ラウンドアルミハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
55
注文コード
38711601
品番
RD1-55N
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
55
寸法U(mm)
2
全長(mm)
65
質量(g)
24
パネルサイズ(mm)
88.1
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
10
全高(mm)
41
ねじ寸法
M5×0.8
取付ピッチ(mm)
55
許容荷重(N)
500
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト表面処理・梨地仕上げ