イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
RD2 ラウンドアルミハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
350
注文コード
38711836
品番
RD2-350N
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,375
販売価格(税別)
¥
3,977
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
M6×1
寸法C(mm)
10
全長(mm)
360
質量(g)
194
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
10
全高(mm)
45
ねじ寸法
M6×1
取付ピッチ(mm)
350
許容荷重(N)
500
色(本体)
ナチュラル
表面処理(本体)
アルマイト塗装