イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
SRH2 ステンレスラウンドハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712484
品番
SRH2-100BN
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
19.5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
R24
寸法G(mm)
M6×1-12L
質量(g)
216
許容荷重(N)
1000