イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
SRH2 ステンレスラウンドハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712554
品番
SRH2-250AN
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
R22
寸法G(mm)
M5×0.8-10L
質量(g)
205
許容荷重(N)
1000