イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
MH9 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713385
品番
MH9-300BP
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
324
質量(g)
218
色(グリップ)
ブラック
表面処理(レバー)
樹脂被覆
許容荷重(N)
500