※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの 取手・引手
SR1 スナップロックハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38714365
品番
SR1-100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,869
販売価格(税別)
¥
5,335
バスケットに入れる
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。
寸法A(mm)
100
寸法l(mm)
100
形状
R1
質量(kg)
0.085
質量(g)
133
有効歯数
29
許容荷重(N)
500